P48-14M-170-3535 HT250
Opis
DODGE P48-14M-170-3535 HT250
Nr. katalogowy P48-14M-170-3535 HT250
Nr kat. BDI 255581
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,421
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
227,101
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,311
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
187,452
Szerokość Powierzchni - Cale:
7,38
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
213,893
Sposób Montażu:
Bushed
P48-14M-115-3535 HT250
Opis
DODGE P48-14M-115-3535 HT250
Nr. katalogowy P48-14M-115-3535 HT250
Nr kat. BDI 255571
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,421
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
227,101
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,311
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
133,35
Szerokość Powierzchni - Cale:
5,25
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
213,893
Sposób Montażu:
Bushed