P30-14M-85-2517 HTD TL SPKT
Opis
DODGE P30-14M-85-2517 HTD TL SPKT
Nr. katalogowy P30-14M-85-2517 HTD TL SPKT
Nr kat. BDI 21969425
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,263
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
155,575
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,153
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
101,6
Szerokość Powierzchni - Cale:
4
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
133,68
Sposób Montażu:
Bushed
P30-14M-55-2517 HTD TL SPKT
Opis
DODGE P30-14M-55-2517 HTD TL SPKT
Nr. katalogowy P30-14M-55-2517 HTD TL SPKT
Nr kat. BDI 21969423
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,263
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
155,575
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,153
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
69,85
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,75
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
133,68
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,263
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
146,38
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,157
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
101,6
Szerokość Powierzchni - Cale:
4
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
133,68
Sposób Montażu:
Bushed
F14MX-30S-20-SK;482209
Opis
DODGE F14MX-30S-20-SK ; 482209
Nr. katalogowy F14MX-30S-20-SK ; 482209
Nr kat. BDI 20509127
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,263
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
146,38
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,153
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
34,544
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,36
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT500 Fin Fan Belt Style | QD Bushing | Solid Style | For Cooling Tower Drives
Średnica Podziałowa - Milimetry:
133,68
Sposób Montażu:
Bushed
PB14MX-30S-68 MPB
Opis
DODGE PB14MX-30S-68 MPB
Nr. katalogowy PB14MX-30S-68 MPB
Nr kat. BDI 20508891
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,263
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
146,38
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,153
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
83,82
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,3
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT500 Belt Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
133,68
Sposób Montażu:
Rough Bore