LLTHR 15 1000 P3/E=0
Opis
LLTHR 15 1000 P3/E=0 PROWADNICA
Nr. katalogowy LLTHR 15 1000 P3/E=0
Nr kat. BDI 21920374
cechy
Wysokość - Milimetry:
14
Wysokość - Cale:
0,551
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie:
Yes
Długość - Milimetry:
1000
Inne Funkcje:
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail | Medium Precision
Długość - Cale:
39,37
Rodzaj długości:
Cut to Length
Nazwa Produktu:
Rail
cechy
Wysokość - Milimetry:
17,8
Wysokość - Cale:
0,701
Średnica Rolki - Milimetry:
2
Średnica Rolki - Cale:
0,079
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Długość - Milimetry:
250
Inne Funkcje:
Bolt Head Dia 9.5 MM | M6 Bolt | Polymer Cage
Długość - Cale:
9,843
Nazwa Produktu:
Slide
cechy
Wysokość - Milimetry:
22
Wysokość - Cale:
0,866
Średnica Rolki - Milimetry:
2
Średnica Rolki - Cale:
0,079
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Długość - Milimetry:
150
Inne Funkcje:
Bolt Head Dia 11.5 MM | M6 Bolt | Polymer Cage
Długość - Cale:
5,906
Nazwa Produktu:
Slide
cechy
Wysokość - Milimetry:
22
Wysokość - Cale:
0,866
Średnica Rolki - Milimetry:
2
Średnica Rolki - Cale:
0,079
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Długość - Milimetry:
200
Inne Funkcje:
Bolt Head Dia 11.5 MM | M6 Bolt | Polymer Cage
Długość - Cale:
7,874
Nazwa Produktu:
Slide
cechy
Wysokość - Milimetry:
29
Wysokość - Cale:
1,142
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie:
Yes
Długość - Milimetry:
4000
Inne Funkcje:
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail | Hardened | P5 Precision | One Piece | With Protective Plastic Cap
Długość - Cale:
157,48
Rodzaj długości:
Cut to Length
Nazwa Produktu:
Rail