VUVB-S-M42-AZD-Q6-3AC1 NR. 537595
Opis
537595 VUVB-S-M42-AZD-Q6-3AC1 ZAWÓR
Nr. katalogowy 537595
Nr kat. BDI 15060655
cechy
Rodzaj portu:
6 MM Tubing OD
Liczba portów/dróg:
4 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Piston | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
500 L/Min Flow Rate | Non Reversible | Through Hole Mounting | External Air Pilot | Plug Socket | -5 To 50 Deg C Ambient Temperature | QS-6 Fitting
Długość Całkowita - Cale:
5,079
Napięcie:
230 VAC
CPE18-M3H-5J-1/4;163787
Opis
FESTO CPE18-M3H-5J-1/4 ; 163787
Nr. katalogowy CPE18-M3H-5J-1/4 ; 163787
Nr kat. BDI 1469624
cechy
Rodzaj portu:
1/4" G
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Piston | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot - Manual | Solenoid - Air Pilot - Manual Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
1.5 Cv Factor | 1300 L/Min Flow Rate | Reversible | Through Hole Mounting | -5 To 50 Deg C Ambient Temperature | Internal Air Pilot
Długość Całkowita - Cale:
6,417
Napięcie:
230 VAC
VSVA-B-M52-AH-A1-3AC1 NR. 547218
Opis
FESTO VSVA-B-M52-AH-A1-3AC1 NR. 547218
Nr. katalogowy VSVA-B-M52-AH-A1-3AC1 NR. 547218
Nr kat. BDI 15013635
cechy
Rodzaj portu:
Not Available
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Piston | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
750 L/Min Flow Rate | Sub Base Mounting | -5 To 50 Deg C Ambient Temperature | Non Detenting | ISO Size 02
Długość Całkowita - Cale:
3,756
Napięcie:
230 VAC
CPE18-M3H-3OL-1/4 NR. 163784
Opis
FESTO CPE18-M3H-3OL-1/4 NR. 163784
Nr. katalogowy CPE18-M3H-3OL-1/4 NR. 163784
Nr kat. BDI 15040279
cechy
Rodzaj portu:
1/4" G
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Piston | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
1.7 Cv Factor | 1300 L/Min Flow Rate | Through Hole Mounting | -5 To 50 Deg C Ambient Temperature | Square Plug Socket | Normally Open | Internal Pilot Air
Długość Całkowita - Cale:
3,701
Napięcie:
230 VAC
MEBH-5/2-1/8-B-230AC NR. 173085
Opis
173085 MEBH-5/2-1/8-B-230AC ZAWÓR ; ELEKTR.
Nr. katalogowy 173085
Nr kat. BDI 15060693
cechy
Rodzaj portu:
1/8" G
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Piston | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
600 L/Min Flow Rate | Two Through Hole Mounting | -5 To 50 Deg C Ambient Temperature
Długość Całkowita - Cale:
4,449
Napięcie:
230 VAC