cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,28
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
11,43
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
0,26
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
5,105
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,201
Podziałka Pasa:
2/25 Inch
Inne Funkcje:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
7,112
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,7
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
23,825
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
0,68
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
14,3
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,563
Podziałka Pasa:
1/5 Inch
Inne Funkcje:
Power Grip | Extra Light Duty | Steel Core | With Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
17,78
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,7
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
23,825
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
0,68
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
11,125
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,438
Podziałka Pasa:
1/5 Inch
Inne Funkcje:
Power Grip | Extra Light Duty | Steel Core | With Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
17,78
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,28
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
11,43
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
0,26
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
8,382
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,33
Podziałka Pasa:
2/25 Inch
Inne Funkcje:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
7,112
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,414
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
13,462
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,384
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
7,163
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,282
Podziałka Pasa:
3 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
10,516
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
6