cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,382
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
14,097
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
0,362
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
8,382
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,33
Podziałka Pasa:
2/25 Inch
Inne Funkcje:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
9,703
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,955
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
30,175
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
0,935
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
14,3
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,563
Podziałka Pasa:
1/5 Inch
Inne Funkcje:
Power Grip | Extra Light Duty | Steel Core | With Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
24,257
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,955
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
30,175
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
0,935
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
11,125
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,438
Podziałka Pasa:
1/5 Inch
Inne Funkcje:
Power Grip | Extra Light Duty | Steel Core | With Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
24,257
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,79
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
51,587
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,76
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
25,4
Szerokość Powierzchni - Cale:
1
Podziałka Pasa:
3/8 Inch
Inne Funkcje:
Power Grip | Light Duty | Steel Core
Średnica Podziałowa - Milimetry:
45,466
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,564
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
17,399
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,534
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
10,185
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,401
Podziałka Pasa:
3 MM
Inne Funkcje:
Type 6FC
Średnica Podziałowa - Milimetry:
14,326
Sposób Montażu:
Rough Bore