cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,208
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
91,69
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,145
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
73,91
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,91
Podziałka Pasa:
8 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
81,48
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
62
SS 8MX-32S-21 1210
Opis
GATES SS 8MX-32S-21 1210
Nr. katalogowy SS 8MX-32S-21 1210
Nr kat. BDI 1132688
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,208
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
91,694
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,145
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
23,368
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,92
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
81,483
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,208
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
91,694
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,145
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
14,478
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,57
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type 6F1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
81,483
Sposób Montażu:
Rough Bore
P32-3M-09 1/2 NKW SS STL
Opis
GATES P32-3M-09 1/2 NKW SS STL
Nr. katalogowy P32-3M-09 1/2 NKW SS STL
Nr kat. BDI 21509980
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,203
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
33,604
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,173
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
10,185
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,401
Podziałka Pasa:
3 Millimeter
Inne Funkcje:
Powergrip HTD Belt Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
30,56
Sposób Montażu:
Finished Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,005
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
53,975
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,96
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
10,566
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,416
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
Type 6F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
50,927
Sposób Montażu:
Rough Bore