cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,772
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
235,966
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,662
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
98,552
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,88
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
222,809
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,013
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
137,49
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,959
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
21,59
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,85
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
127,33
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,133
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
84,582
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,088
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
27,432
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,08
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type 6F1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
79,578
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,253
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
37,338
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,233
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
10,185
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,401
Podziałka Pasa:
2 MM
Inne Funkcje:
Type 6F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
31,826
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,88
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,85
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
12,7
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,5
Podziałka Pasa:
3 MM
Inne Funkcje:
Type 6
Średnica Podziałowa - Milimetry:
47,752
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
9