212 20/1 A WR 1.188
Opis
HUB CITY 212 20/1 A WR 1.188
Nr. katalogowy 212 20/1 A WR 1.188
Nr kat. BDI 23687002
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
87,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
52,324
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Single Piece Construction | Hardened and Ground Gear
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,83
Szerokość Całkowita - Cale:
6,5
SSW215 20/1 A WR 56C 1.000
Opis
HUB CITY SSW215 20/1 A WR 56C 1.000
Nr. katalogowy SSW215 20/1 A WR 56C 1.000
Nr kat. BDI 23694385
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
87,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Inne Funkcje:
Single Reduction | Food Grade Synthetic lubricant
Elementy Złożenia:
52,324
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
HERA45PS 19.50 56C 1.000
Opis
HUB CITY HERA45PS 19.50 56C 1.000
Nr. katalogowy HERA45PS 19.50 56C 1.000
Nr kat. BDI 473248
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,25
Inne Funkcje:
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | High Efficiency | Viton Double Lip Seal
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,64
326 20/1 L WR 213TC 1.438
Opis
HUB CITY 326 20/1 L WR 213TC 1.438
Nr. katalogowy 326 20/1 L WR 213TC 1.438
Nr kat. BDI 23699699
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
213TC/215TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
87,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Single Reduction | Viton Seal | With Steel Bracket
Elementy Złożenia:
82,55
Sposób Montażu:
Shaft Mounted