SSW244 30/1 C WR 56C
Opis
HUB CITY SSW244 30/1 C WR 56C
Nr. katalogowy SSW244 30/1 C WR 56C
Nr kat. BDI 23695653
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
58,3
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
58,3
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
60,452
Inne Funkcje:
Single Reduction | Food Grade Synthetic lubricant
Elementy Złożenia:
60,452
Sposób Montażu:
Direct Mounted
214 40/1 C WR 56C
Opis
HUB CITY 214 40/1 C WR 56C
Nr. katalogowy 214 40/1 C WR 56C
Nr kat. BDI 23687965
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
43,8
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
43,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
52,324
Sposób Montażu:
Direct Mounted
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
25
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,75
Inne Funkcje:
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
5,49
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
50
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,75
Inne Funkcje:
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
5,49
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
29,2
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
50,038
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,97
Inne Funkcje:
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
6,07