SL1818/750-E-N1-BR-SP5-CN/3L-IT
Opis
INA SL1818/750-E-N1-BR-SP5-CN/3L-IT
Nr. katalogowy SL1818/750-E-N1-BR-SP5-CN/3L-IT
Nr kat. BDI 19265285
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
36,22
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity | Black Oxide Coated
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
SL1828/670-TB-N1-BR-SP5-CN/3L-IT
Opis
INA SL1828/670-TB-N1-BR-SP5-CN/3L-IT
Nr. katalogowy SL1828/670-TB-N1-BR-SP5-CN/3L-IT
Nr kat. BDI 19265269
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No