W30-VAH6-X46CR13 938MM
Opis
W30VAH6x938x46CR13 WAŁEK
Nr. katalogowy W30-VAH6-X46CR13 938MM
Nr kat. BDI 15064397
cechy
Średnica Wału - Cale:
1,181
Średnica Wału - Milimetry:
30
Rozmiar Gwintu:
None
Rodzaj wału:
Plain
Klasa tolerancji:
H6
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Stainless Steel
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie:
No
Inne Funkcje:
Corrosion Resistant
Długość Wałka - Cale:
36,929
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
24
Szerokość Nominalna - Milimetry:
3
Otwór Obudowy - Cale:
0,945
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,118
Średnica Wału - Cale:
0,63
Średnica Wału - Milimetry:
16
Calowe - Metryczne:
Metric
W15-H6/1000
Opis
W15 H6 L=1000MM PRĘT STAL ; PROWADNICA LINIOWA
Nr. katalogowy W15-H6/1000
Nr kat. BDI 15063794
cechy
Średnica Wału - Cale:
0,591
Średnica Wału - Milimetry:
15
Rozmiar Gwintu:
None
Rodzaj wału:
Plain
Klasa tolerancji:
H6
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie:
No
Długość Wałka - Cale:
39,37
Rodzaj długości:
Random
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
16
Szerokość Nominalna - Milimetry:
3
Otwór Obudowy - Cale:
0,63
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,118
Średnica Wału - Cale:
0,472
Średnica Wału - Milimetry:
12
Calowe - Metryczne:
Metric
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
35
Szerokość Nominalna - Milimetry:
4
Otwór Obudowy - Cale:
1,378
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,157
Średnica Wału - Cale:
1,102
Średnica Wału - Milimetry:
28
Calowe - Metryczne:
Metric