cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,228
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
63,094
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,174
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
33,35
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,313
Podziałka Pasa:
1/2 Inch
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style
Globalny Numer Części GPN:
573911
Średnica Podziałowa - Milimetry:
56,6
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,406
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
69,85
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,354
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
14,656
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,577
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style | Reverse Mount
Globalny Numer Części GPN:
577881
Średnica Podziałowa - Milimetry:
61,12
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,506
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
67,564
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,461
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
16,51
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,65
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style | Reverse Mount
Globalny Numer Części GPN:
577633
Średnica Podziałowa - Milimetry:
63,66
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,65
Średnica Zewn. Milimetry:
67,31
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 3/8 and 7/16 and 1-1/4 has No Keyway
Globalny Numer Części GPN:
580329
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
3V
Rozmiar Tulei:
JA
Ilość Rowków:
2
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
3
Średnica Zewn. Milimetry:
76,2
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 3/8 and 7/16 and 1-1/4 has No Keyway
Globalny Numer Części GPN:
580509
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
3V
Rozmiar Tulei:
JA
Ilość Rowków:
1