cechy
Średnica Wału - Cale:
3
Średnica Wału - Milimetry:
76,2
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
10,625
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
Yes
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
269,875
Seria:
70
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość - Milimetry:
431,8
Inne Funkcje:
16 Inch Conveyor Dia | Self Aligning Ball Bearing | Heavy Duty | Permanently Lubricated | Sealed | Mounted Inside the Trough
Długość - Cale:
17
cechy
Średnica Wału - Cale:
3
Średnica Wału - Milimetry:
76,2
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
11,125
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
No
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
282,575
Seria:
220
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość - Milimetry:
546,1
Inne Funkcje:
16 Inch Conveyor Dia | Friction Type Bearing | Mounting on Top of the Trough Flange | With Oil Pipe
Długość - Cale:
21,5
cechy
Średnica Wału - Cale:
3,438
Średnica Wału - Milimetry:
87,325
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
9,5
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
No
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
241,3
Seria:
30
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
18 Inch Conveyor Diameter | Friction Type Bearing | Side Mounting Within the Conveyor Trough on the Non Carrying Side
Nazwa Produktu:
Hanger
Szerokość w Milimetrach:
76,2
cechy
Średnica Wału - Cale:
3
Średnica Wału - Milimetry:
76,2
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
11,125
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
Yes
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
282,575
Seria:
60
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość - Milimetry:
546,1
Inne Funkcje:
16 Inch Conveyor Dia | Self Aligning Ball Bearing | Heavy Duty | Permanently Lubricated | Sealed | Mounting on Top of the Trough Flange
Długość - Cale:
21,5
cechy
Średnica Wału - Cale:
3
Średnica Wału - Milimetry:
76,2
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
14
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
No
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
355,6
Seria:
220
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość - Milimetry:
673,1
Inne Funkcje:
20 Inch Conveyor Diameter | Friction Type Bearing | Mounting on Top of the Trough Flange
Długość - Cale:
26,5