cechy
Komponent:
Sleeve
Szerokość w Milimetrach:
101,6
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
EPDM
Średnica Zewn. Cale:
8,188
Średnica Zewn. Milimetry:
207,975
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Piece Molded | With Retaining Ring
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
4530In-Lbs
Szerokość w Calach:
4
7JEM ELEMENT
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 7JEM ELEMENT
Nr. katalogowy 7JEM ELEMENT
Nr kat. BDI 23287723
cechy
Komponent:
Sleeve
Szerokość w Milimetrach:
55,575
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Thermoplastic Rubber
Średnica Zewn. Cale:
4,344
Średnica Zewn. Milimetry:
110,338
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 1 Piece Solid
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
725In-Lbs
Szerokość w Calach:
2,188
8018 38MM 10MM KY
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 8018 38MM 10MM KY
Nr. katalogowy 8018 38MM 10MM KY
Nr kat. BDI 21552619
cechy
Kształt Otworu:
Finished Bore
Komponent:
Hub
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
6,27
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
60,325
Długość/Głębokość Otworu - Cale:
2,375
Średnica Piasty - Milimetry:
115,9
Średnica Piasty - Cale:
4,563
Typ Sprzęgła:
Chain Coupling
8018 65MMX18MM KY
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 8018 65MMX18MM KY
Nr. katalogowy 8018 65MMX18MM KY
Nr kat. BDI 21552620
cechy
Kształt Otworu:
Finished Bore
Komponent:
Hub
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
6,27
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
60,325
Długość/Głębokość Otworu - Cale:
2,375
Średnica Piasty - Milimetry:
115,9
Średnica Piasty - Cale:
4,563
Typ Sprzęgła:
Chain Coupling
cechy
Średnica Wału - Cale:
3
Średnica Wału - Milimetry:
76,2
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
10,625
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
No
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
269,875
Seria:
216
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość - Milimetry:
431,8
Inne Funkcje:
16 Inch Conveyor Dia | Hard Iron or Bronze Bearing | Heavy Duty | Flush Mounted Inside the Trough
Długość - Cale:
17