35X56X10 HMS47 R
Opis
CR 35X56X10 HMS47 R USZCZELNIACZ
Nr. katalogowy 35X56X10 HMS47 R
Nr kat. BDI 15093631
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
56
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10
Otwór Obudowy - Cale:
2,205
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,394
Średnica Wału - Cale:
1,378
Średnica Wału - Milimetry:
35
Calowe - Metryczne:
Metric
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
85,09
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,525
Otwór Obudowy - Cale:
3,35
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,438
Średnica Wału - Milimetry:
61,925
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
604756
61904-2RS1/C3HGJN
Opis
61904-2RS1/C3HGJN ŁOŻYSKO
Nr. katalogowy 61904-2RSH/C3HGJN
Nr kat. BDI 15093216
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
9
Inne Funkcje:
Deep Groove | NBR Seal | Grease with Polyurea Thickener
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,457
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
1 Metal Shield
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,575
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
30 Degree
Globalny Numer Części GPN:
256083
Materiał Koszyka:
Steel
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
35X52X8 CRW1 R
Opis
CR 35X52X8 CRW1 R USZCZELNIENIE
Nr. katalogowy CR 35X52X8 CRW1 R
Nr kat. BDI 1242731
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
52
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8
Otwór Obudowy - Cale:
2,047
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,378
Średnica Wału - Milimetry:
35
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
181977