cechy
Wysokość - Milimetry:
54
Otwór 1 - Cale:
4,724
Otwór 2 - Milimetry:
154
Wysokość - Cale:
2,126
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,268
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Rozmiar Gwintu:
M160 X 3
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,268
Średnica Zewn. Milimetry:
210
Grubość Nominalna - Cale:
0,984
Grubość Nominalna - Milimetry:
25
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,843
Średnica Zewn. Milimetry:
250
Otwór Metryczny:
180
Otwór Calowy:
7,087
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
Klasa Dokładności:
Standard
Numer Podstawowy:
32936
cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,543
Średnica Zewn. Milimetry:
217
Inne Funkcje:
Face Dia 182 | No Key Bent | Deep Drawn Steel Strip
Średnica Wewn. - Milimetry:
160
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,874
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing