3X4X0.5 X2 L / 29900
Opis
SKF 3X4X0.5 X2 L / 29900
Nr. katalogowy 29900 / 3X4X0.5 X2 L
Nr kat. BDI 1249554
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
101,6
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,7
Otwór Obudowy - Cale:
4
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Leather
Średnica Wału - Cale:
3
Średnica Wału - Milimetry:
76,2
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
External Lip | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
603501
2.438X3.623X0.359 G2 L / 24459
Opis
SKF 2.438X3.623X0.359 G2 L / 24459
Nr. katalogowy 24459 / 2.438X3.623X0.359 G2 L
Nr kat. BDI 1248594
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
92,024
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,119
Otwór Obudowy - Cale:
3,623
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Leather
Średnica Wału - Cale:
2,438
Średnica Wału - Milimetry:
61,925
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
184430
3.25X4.249X0.75 F1 LF / 32394
Opis
SKF 3.25X4.249X0.75 F1 LF / 32394
Nr. katalogowy 32394 / 3.25X4.249X0.75 F1 LF
Nr kat. BDI 1250596
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
107,925
Szerokość Nominalna - Milimetry:
19,05
Otwór Obudowy - Cale:
4,249
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Leather
Średnica Wału - Cale:
3,25
Średnica Wału - Milimetry:
82,55
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | With Inner Case | Felt Secondary Lip
Globalny Numer Części GPN:
185277
3.625X4.839X0.5 P1 L / 36289
Opis
SKF 3.625X4.839X0.5 P1 L / 36289
Nr. katalogowy 36289 / 3.625X4.839X0.5 P1 L
Nr kat. BDI 1251516
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
122,911
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,7
Otwór Obudowy - Cale:
4,839
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Leather
Średnica Wału - Cale:
3,625
Średnica Wału - Milimetry:
92,075
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
185652
1.719X2.875X0.469 P1 L / 17162
Opis
SKF 1.719X2.875X0.469 P1 L / 17162
Nr. katalogowy 17162 / 1.719X2.875X0.469 P1 L
Nr kat. BDI 1244051
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
73,025
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,913
Otwór Obudowy - Cale:
2,875
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Leather
Średnica Wału - Cale:
1,719
Średnica Wału - Milimetry:
43,663
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
182988