cechy
Obudowa:
1 Metal Shield
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,575
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
30 Degree
Globalny Numer Części GPN:
256083
Materiał Koszyka:
Steel
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
3208 A-2RS1TN9/C3MT33
Opis
3208 A-2RS1TN9/C3MT33 ŁOŻYSKO
Nr. katalogowy 3208 A-2RS1TN9/C3MT33
Nr kat. BDI 1416212
cechy
Obudowa:
2 Seals
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,15
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
30 Degree
Inne Funkcje:
NBR Contact Seal | Glass Fibre Reinforced Cage | MT33-Lithium Soap Thickener Grease
Materiał Koszyka:
Polyamide
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Obudowa:
2 Seals
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,835
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
30 Degree
Inne Funkcje:
NBR Contact Seal | MT33-Lithium Soap Thickener Grease
Materiał Koszyka:
Steel
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
3205 A-2RS1TN9/C3VT114
Opis
SKF 3205 A-2RS1TN9/C3VT114
Nr. katalogowy 3205 A-2RS1TN9/C3VT114
Nr kat. BDI 1481028
cechy
Obudowa:
2 Seals
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,047
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
30 Degree
Inne Funkcje:
NBR Contact Seal | Glass Fibre Reinforced Cage | VT114-Grease
Materiał Koszyka:
Polyamide
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,15
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
35 Degree | 4 Point
Inne Funkcje:
Split Inner Race
Materiał Koszyka:
Brass
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)