cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
46
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,024
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
2321
Materiał Koszyka:
Brass
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,024
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Polymer
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globalny Numer Części GPN:
455866
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
10,63
Inne Funkcje:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
67
Otwór 1 - Cale:
6,299
Otwór 2 - Milimetry:
203
Wysokość - Cale:
2,638
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
10,63
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
10,9
Średnica Zewn. Milimetry:
276,86
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing | Web Style
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
5V
Rozmiar Tulei:
3020
Ilość Rowków:
2