KR 16 PPA
Opis
KR 16 PPA ŁOŻYSKO ; Stud-type Track roller
Nr. katalogowy KR 16 PPA
Nr kat. BDI 1417318
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,433
Rozmiar Gwintu:
M6 X 1
Średnica Sworznia - Cale:
0,236
Średnica Sworznia - Milimetry:
6
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
16
Średnica Rolki - Cale:
0,63
Inne Funkcje:
Caged | Screwdriver Slot | Head-End Lubrication | Polyamide 66 Axial Sliding | 3 Stage Sealing
cechy
Profil:
Bushing No Flange
Średnica Nominalna Otworu - Cale:
1,772
Nominalna Średnica Zewnętrzna - Cale:
2,165
Calowe - Metryczne:
Metric
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
45
Średnica Nominalna Otworu - Milimetry:
45
Długość/Głębokość Otworu - Cale:
1,772
Nominalna Średnica Zewnętrzna - Milimetry:
55
Opis Materiału:
Oil Impregnated Sintered Bronze
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
75
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8
Otwór Obudowy - Cale:
2,953
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,315
Średnica Wału - Cale:
1,575
Średnica Wału - Milimetry:
40
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case