cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,024
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
25 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | High Capacity Basic Design
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
3 (1 Triplex Set)
Typ Bieżni:
1 Rib Outer Ring
22336 CCJA/W33VA406
Opis
SKF 22336 CCJA/W33VA406
Nr. katalogowy 22336 CCJA/W33VA406
Nr kat. BDI 1260269
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,961
Inne Funkcje:
For Vibratory Applications | PTFE Coated Cylindrical Inner Ring Bore | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C4-Extra Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,386
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
18,898
Inne Funkcje:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Six lubrication holes On Inner Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
10,236
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seal on Both Sides
Globalny Numer Części GPN:
566621
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row