cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
17,323
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
35 Degree | 4 Point
Inne Funkcje:
Split Inner Race | Outer Ring Centred
Materiał Koszyka:
Brass
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,625
Rozmiar Łańcucha:
10B-3
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
15,875
Typ Łańcucha:
ISO Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
15,92
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
16,283
Średnica Podziałowa - Milimetry:
404,36
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C4-Extra Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
17,323
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,75
Rozmiar Łańcucha:
12B-1
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
19,05
Typ Łańcucha:
ISO Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
16,717
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
17,15
Średnica Podziałowa - Milimetry:
424,61
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
17,323
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing