cechy
Komponent:
Horizontal Split Cover
Szerokość w Milimetrach:
304
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Aluminum
Średnica Zewn. Cale:
22,283
Średnica Zewn. Milimetry:
566
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 133MM To 279MM Bore Range | 1600 RPM Speed
Typ Sprzęgła:
Grid Coupling
Szerokość w Calach:
11,969
24192 ECAK30/C3W33
Opis
SKF 24192 ECAK30/C3W33
Nr. katalogowy 24192 ECAK30/C3W33
Nr kat. BDI 1267618
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
29,921
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Komponent:
Horizontal Split Cover
Szerokość w Milimetrach:
325
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Aluminum
Średnica Zewn. Cale:
26,575
Średnica Zewn. Milimetry:
675
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 152MM To 339MM Bore Range | 1300 RPM Speed
Typ Sprzęgła:
Grid Coupling
Szerokość w Calach:
12,795
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
29,921
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
29,921
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing