cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
1,75
Rozmiar Łańcucha:
140
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
44,45
Typ Łańcucha:
ANSI Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
44,574
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
45,591
Średnica Podziałowa - Milimetry:
1132,18
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
45,276
Inne Funkcje:
One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
1,25
Rozmiar Łańcucha:
20B-3
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
31,75
Typ Łańcucha:
ISO Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
45,365
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
46,098
Średnica Podziałowa - Milimetry:
1152,27
Sposób Montażu:
Rough Bore
230/800 CA/L5DAW33VS035
Opis
SKF 230/800 CA/L5DAW33VS035
Nr. katalogowy 230/800 CA/L5DAW33VS035
Nr kat. BDI 22784815
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
45,276
Inne Funkcje:
One Piece Cage | Surface Coating Barrel Rollers With Triondur C | Special Radial Internal Clearance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
1,25
Rozmiar Łańcucha:
20B-1
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
31,75
Typ Łańcucha:
ISO Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
45,365
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
46,098
Średnica Podziałowa - Milimetry:
1152,27
Sposób Montażu:
Rough Bore