cechy
Komponent:
Element
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Rubber
Średnica Zewn. Cale:
20
Średnica Zewn. Milimetry:
508
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | With Fire Resistant and Anti Static
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
9325Nm
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
22,4
Średnica Zewn. Milimetry:
568,96
Inne Funkcje:
QD Bushing
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
8V
Rozmiar Tulei:
J
Ilość Rowków:
4
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
19,685
Inne Funkcje:
One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,75
Rozmiar Łańcucha:
12B-1
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
19,05
Typ Łańcucha:
ISO Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
15,524
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
15,956
Średnica Podziałowa - Milimetry:
394,3
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
18,11
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
455415
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row