NNCF 5052 CV/L4BC3DR
Opis
SKF NNCF 5052 CV/L4BC3DR
Nr. katalogowy NNCF 5052 CV/L4BC3DR
Nr kat. BDI 22783061
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
15,748
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Komponent:
Horizontal Split Cover
Szerokość w Milimetrach:
191
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Aluminum
Średnica Zewn. Cale:
12,126
Średnica Zewn. Milimetry:
308
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 60MM To 136MM Bore Range | 2700 RPM Speed
Typ Sprzęgła:
Grid Coupling
Szerokość w Calach:
7,52
23260 CACK/C083W507
Opis
SKF 23260 CACK/C083W507
Nr. katalogowy 23260 CACK/C083W507
Nr kat. BDI 1269115
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
21,26
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C4-Extra Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
21,26
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C4-Extra Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
23,622
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing