cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
29,475
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
29,365
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
53,975
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,125
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Arm Style | Type D3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
748,665
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
40
14MPC-168S-90-6050
Opis
TB WOODS 14MPC-168S-90-6050
Nr. katalogowy 14MPC-168S-90-6050
Nr kat. BDI 984542
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
29,475
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
29,365
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
106,68
Szerokość Powierzchni - Cale:
4,2
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Arm Style | Type B3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
748,665
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
90
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
42,108
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
41,938
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
190,5
Szerokość Powierzchni - Cale:
7,5
Podziałka Pasa:
20 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Arm Style | Type C3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
1069,543
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
170
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
29,475
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
29,365
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,22
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Arm Style | Type C3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
748,665
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
20
14MPC-168S-37-4030
Opis
TB WOODS 14MPC-168S-37-4030
Nr. katalogowy 14MPC-168S-37-4030
Nr kat. BDI 982699
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
29,475
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
29,365
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
52,324
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,06
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Arm Style | Type B3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
748,665
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
37