14MPC-37S-90X1.500 MPB
Opis
TB WOODS 14MPC-37S-90X1.500 MPB
Nr. katalogowy 14MPC-37S-90X1.500 MPB
Nr kat. BDI 982645
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,492
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
182,118
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,382
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
98,552
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,88
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type MPB1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
164,897
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,709
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
104,902
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,646
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
23,368
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,92
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
94,209
Sposób Montażu:
Bushed
14MPC-37S-125X1.500 MPB
Opis
TB WOODS 14MPC-37S-125X1.500 MPB
Nr. katalogowy 14MPC-37S-125X1.500 MPB
Nr kat. BDI 993050
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,492
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
182,118
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,382
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
134,366
Szerokość Powierzchni - Cale:
5,29
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type MPB1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
164,897
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,709
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
104,902
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,646
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
42,164
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,66
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
94,209
Sposób Montażu:
Bushed
14MPC-37S-90-3020
Opis
TB WOODS 14MPC-37S-90-3020
Nr. katalogowy 14MPC-37S-90-3020
Nr kat. BDI 996278
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,492
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
182,118
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,382
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
98,552
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,88
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
164,897
Sposób Montażu:
Bushed