cechy
Średnica Wału - Cale:
1
Średnica Wału - Milimetry:
25,4
Od Podstawy do Osi Wału:
1,75
Od podstawy do środka wału – milimetry:
44,45
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Aluminum Pillow Block and Support Rail | Stainless Steel Shaft
Inne Funkcje:
Open Twin Pillow Block | Self Aligning | Corrosion Resistant | 1/4 Inch Bolt
Długość skoku - cale:
18
Długość Wałka - Cale:
24
Szerokość szyny wspierającej - cale:
2,13
cechy
Średnica Wału - Cale:
0,472
Średnica Wału - Milimetry:
12
Od Podstawy do Osi Wału:
0,787
Od podstawy do środka wału – milimetry:
20
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Aluminum Pillow Block and End Support Block | Steel Shaft
Inne Funkcje:
Closed Pillow Block | Fixing Hole Distance is Across Rail Axis Due to End Support | M6 Bolt
Długość Wałka - Cale:
11,811
Szerokość szyny wspierającej - cale:
1,693
Długość Wałka - Milimetry:
300
cechy
Średnica Wału - Cale:
0,315
Średnica Wału - Milimetry:
8
Od Podstawy do Osi Wału:
0,591
Od podstawy do środka wału – milimetry:
15
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Aluminum Pillow Block | Iron End Support Block | Steel Shaft
Inne Funkcje:
Closed Pillow Block | Fixing Hole Distance is Across Rail Axis Due to End Support
Długość Wałka - Cale:
5,906
Szerokość szyny wspierającej - cale:
1,26
Długość Wałka - Milimetry:
150
cechy
Średnica Wału - Cale:
0,625
Średnica Wału - Milimetry:
15,875
Rozmiar Gwintu:
None
Rodzaj wału:
Plain
Klasa tolerancji:
L
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie:
No
Inne Funkcje:
Special Machined
Długość Wałka - Cale:
20
cechy
Średnica Wału - Cale:
0,984
Średnica Wału - Milimetry:
25
Od Podstawy do Osi Wału:
1,654
Od podstawy do środka wału – milimetry:
42
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Aluminum Pillow Block and Support Rail | Steel Shaft
Inne Funkcje:
Open Pillow Block | M10 Bolt
Długość Wałka - Cale:
19,685
Szerokość szyny wspierającej - cale:
2,362
Długość Wałka - Milimetry:
500