241/500KYMDW73W879
Opis
TIMKEN 241/500KYMDW73W879
Nr. katalogowy 241/500KYMDW73W879
Nr kat. BDI 23930104
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
32,677
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
240/750YMDWEW919C6
Opis
TIMKEN 240/750YMDWEW919C6
Nr. katalogowy 240/750YMDWEW919C6
Nr kat. BDI 24956976
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C6
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
42,913
Inne Funkcje:
Two Piece Cage | High Performance
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
QF500DESPBODYX13-3/4
Opis
TIMKEN QF500DESPBODYX13-3/4
Nr. katalogowy QF500DESPBODYX13-3/4
Nr kat. BDI 21966960
cechy
Komponent:
Spacer Assembly
Szerokość w Milimetrach:
349,25
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
7
Średnica Zewn. Milimetry:
177,8
Inne Funkcje:
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Double Ended Body
Typ Sprzęgła:
Jaw Coupling
Moment Obrotowy:
Red 60091 | White 115497 | Blue 115497In-Lbs
Szerokość w Calach:
13,75
232/500YMBW33W45A
Opis
TIMKEN 232/500YMBW33W45A
Nr. katalogowy 232/500YMBW33W45A
Nr kat. BDI 24623830
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
36,22
Inne Funkcje:
One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Tapped Lifting Hole On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
240/800YMDW507C08C2
Opis
TIMKEN 240/800YMDW507C08C2
Nr. katalogowy 240/800YMDW507C08C2
Nr kat. BDI 24619296
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C2-Snug
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
45,276
Inne Funkcje:
Two Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing