GMTA040-24L10PVN3
Opis
TSUBAKI GMTA040-24L10PVN3
Nr. katalogowy GMTA040-24L10PVN3
Nr kat. BDI 23926542
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
180
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Non Brake Type
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,795
Szerokość Całkowita - Cale:
5,906
GMTA150-42L60FI-TK
Opis
TSUBAKI GMTA150-42L60FI-TK
Nr. katalogowy GMTA150-42L60FI-TK
Nr kat. BDI 21559402
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
30
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Adapter Type
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
19,154
Szerokość Całkowita - Cale:
10,748
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
360
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Non Brake Type
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,594
Szerokość Całkowita - Cale:
5,945
HMTR075-42L60LVN3
Opis
TSUBAKI HMTR075-42L60LVN3
Nr. katalogowy HMTR075-42L60LVN3
Nr kat. BDI 23953055
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
30
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
16
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,63
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
Długość Całkowita - Cale:
17,598
GMTA010-24L100HVN3
Opis
TSUBAKI GMTA010-24L100HVN3
Nr. katalogowy GMTA010-24L100HVN3
Nr kat. BDI 23926517
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
18
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Non Brake Type
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,453
Szerokość Całkowita - Cale:
5,906