HMTA010-30H200BZHN3
Opis
TSUBAKI HMTA010-30H200BZHN3
Nr. katalogowy HMTA010-30H200BZHN3
Nr kat. BDI 23952008
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.1KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
9
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
10
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,394
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,693
HMTA010-30H200BHVN3
Opis
TSUBAKI HMTA010-30H200BHVN3
Nr. katalogowy HMTA010-30H200BHVN3
Nr kat. BDI 23945334
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.1KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
9
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
10
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,394
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,693
HMTA040-35H200BHVN3
Opis
TSUBAKI HMTA040-35H200BHVN3
Nr. katalogowy HMTA040-35H200BHVN3
Nr kat. BDI 23931076
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.4KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
9
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
12
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,472
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,941
HMTA010-30H200BHVN3 380V 50HZ 3C P3
Opis
TSUBAKI HMTA010-30H200BHVN3 380V 50HZ 3C P3
Nr. katalogowy HMTA010-30H200BHVN3 380V 50HZ 3C P3
Nr kat. BDI 23956009
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.1KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
9
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
10
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,394
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,693
HMTA040-35H200HVN3
Opis
TSUBAKI HMTA040-35H200HVN3
Nr. katalogowy HMTA040-35H200HVN3
Nr kat. BDI 23926429
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.4KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
9
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
12
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,472
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,941