cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.1KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
22,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
10
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,394
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,693
HMTA010-20H80BHVN3
Opis
TSUBAKI HMTA010-20H80BHVN3
Nr. katalogowy HMTA010-20H80BHVN3
Nr kat. BDI 23940400
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.1KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
22,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
2
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,079
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,472
HMTA010-20H80BPN3U1
Opis
TSUBAKI HMTA010-20H80BPN3U1
Nr. katalogowy HMTA010-20H80BPN3U1
Nr kat. BDI 25352045
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.1KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
22,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
2
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,079
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,472
HMTA040-35H80BPN3 200V 50HZ 3C
Opis
TSUBAKI HMTA040-35H80BPN3 200V 50HZ 3C
Nr. katalogowy HMTA040-35H80BPN3 200V 50HZ 3C
Nr kat. BDI 25156888
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.4KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
22,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
12
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,472
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,941
HMTA040-35H80BPN3 200/200/220V 50/60/60H
Opis
TSUBAKI HMTA040-35H80BPN3 200/200/220V 50/60/60H
Nr. katalogowy HMTA040-35H80BPN3 200/200/220V 50/60/60H
Nr kat. BDI 23927084
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.4KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
22,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
12
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,472
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,941