P60-14M-40-3020 HT250
Opis
DODGE P60-14M-40-3020 HT250
Nr. katalogowy P60-14M-40-3020 HT250
Nr kat. BDI 255207
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
10,527
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
280,975
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
10,417
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
54,102
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,13
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
267,386
Sposób Montażu:
Bushed