P64-14M-40-3020 HT250
Opis
DODGE P64-14M-40-3020 HT250
Nr. katalogowy P64-14M-40-3020 HT250
Nr kat. BDI 255208
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,229
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
298,45
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,119
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
54,102
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,13
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
285,217
Sposób Montażu:
Bushed
P60-14M-40-3020 HT250
Opis
DODGE P60-14M-40-3020 HT250
Nr. katalogowy P60-14M-40-3020 HT250
Nr kat. BDI 255207
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
10,527
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
280,975
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
10,417
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
54,102
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,13
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
267,386
Sposób Montażu:
Bushed
P112-8M-50-3020 HT250
Opis
DODGE P112-8M-50-3020 HT250
Nr. katalogowy P112-8M-50-3020 HT250
Nr kat. BDI 255193
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,229
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,175
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
60,452
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,38
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
285,217
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
50
P64-14M-55-3020 HT250
Opis
DODGE P64-14M-55-3020 HT250
Nr. katalogowy P64-14M-55-3020 HT250
Nr kat. BDI 255223
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,229
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
298,45
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,119
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
69,85
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,75
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
285,217
Sposób Montażu:
Bushed
P72-14M-55-3020 HT250
Opis
DODGE P72-14M-55-3020 HT250
Nr. katalogowy P72-14M-55-3020 HT250
Nr kat. BDI 255225
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
12,632
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
334,95
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,522
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
69,85
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,75
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
320,853
Sposób Montażu:
Bushed