cechy
Rodzaj portu:
8 MM Tubing OD
Liczba portów/dróg:
2 Port | 1 Way
Rodzaj zaworu:
Flow Control
Działanie:
Knurled Screw
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Front Panel Through Hole Mounting | -10 To 60 Deg C Ambient Temperature | QS-8 Fitting
Długość Całkowita - Cale:
2,102
Napięcie:
Not Applicable
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
20
Inne Funkcje:
Allowable Misalignment 1.5 Deg | High Capacity Design
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,441
Materiał Koszyka:
Polyamide
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Klasa Dokładności:
ABEC 1 | ISO P0
Sposób Montażu:
Shaft
Element Toczny:
Ball Bearing
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,312
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,5
Rozmiar Łańcucha:
40
Komponent:
Connecting Link
Średnica Rolki - Milimetry:
7,925
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Carbon Steel
Seria Łańcucha:
Standard
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Ilość Rzędów:
1
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,441
Inne Funkcje:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing