54X72X10 HMSA7 R
Opis
54X72X10 HMSA7 USZCZELNIENIE ; 21318
Nr. katalogowy 54X72X10 HMSA7 R
Nr kat. BDI 1254004
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
72
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10
Otwór Obudowy - Cale:
2,835
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,126
Średnica Wału - Milimetry:
54
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
608488
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,5
Rozmiar Gwintu:
3/8-24
Średnica Sworznia - Cale:
0,375
Średnica Sworznia - Milimetry:
9,525
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Rolki - Milimetry:
19,05
Średnica Rolki - Cale:
0,75
Inne Funkcje:
Full Complement
cechy
Obudowa:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,25
Zabezpieczenie:
Yes
Inne Funkcje:
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
Globalny Numer Części GPN:
591254
Samonastawne:
No
cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
23
Inne Funkcje:
Allowable Misalignment 2.5 Deg | High Capacity Design
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,724
Materiał Koszyka:
Polyamide
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Klasa Dokładności:
ABEC 1 | ISO P0
Sposób Montażu:
Shaft
Element Toczny:
Ball Bearing