cechy
Obudowa:
Open
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,457
Zabezpieczenie:
Yes
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Precision Bearing | Steel Cage | Ground Raceway with Rib | Oil Hole
Globalny Numer Części GPN:
591357
Samonastawne:
No
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
23
Inne Funkcje:
Allowable Misalignment 1.5 Deg | High Capacity Design
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,346
Materiał Koszyka:
Polyamide
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Klasa Dokładności:
ABEC 1 | ISO P0
Sposób Montażu:
Shaft
Element Toczny:
Ball Bearing
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,5
Średnica Rolki - Milimetry:
38,1
Krztałt Powierzchni Rolki:
Flat
Obudowa:
Sealed
Profil:
Yoke Type
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Rolki - Milimetry:
63,5
Średnica Rolki - Cale:
2,5
Inne Funkcje:
Full Complement | Black Oxide Coating | Lubri-Disc Seal
Globalny Numer Części GPN:
21271
cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Obudowy - Milimetry:
7,137
Matriał - Kulka:
Steel
Materiał - Okładzina:
Steel
Materiał - Element Zewnętrzny:
Steel
Gwint Montażowy:
1/4-28 UNF
Kierunek Gwintu:
Right Hand
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
3 Piece | Precision | Chrome Plated Ball
Element Toczny:
Spherical Plain Bearing
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
14
Inne Funkcje:
Deep Groove | Felt Seal
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,85
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
Extended Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający:
No