cechy
Wysokość - Milimetry:
25
Otwór 1 - Cale:
0,984
Otwór 2 - Milimetry:
25
Wysokość - Cale:
0,984
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,654
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
23
Inne Funkcje:
Allowable Misalignment 2.5 Deg
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,346
Materiał Koszyka:
Polyamide
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Klasa Dokładności:
ABEC 1 | ISO P0
Sposób Montażu:
Shaft
Element Toczny:
Ball Bearing
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
6
Inne Funkcje:
Deep Groove | NBR Seal
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,748
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
23
Inne Funkcje:
Allowable Misalignment 1.5 Deg | High Capacity Design
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,346
Materiał Koszyka:
Polyamide
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Klasa Dokładności:
ABEC 1 | ISO P0
Sposób Montażu:
Shaft
Element Toczny:
Ball Bearing
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
9
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,457
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
2010
Materiał Koszyka:
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No