cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,417
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Obudowa:
2 Seals
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
57,15
Nominal Bolt Center Across Shaft - Millimeter:
73,7
Inne Funkcje:
No.10 Bolt | Each Sealed on One End | Length Thru Bore 2.25 Inch on Both Side
Samonastawne:
Yes
Typ Obudowy:
4 Bolt Pillow Block
Materiał Obudowy:
Aluminum
Konfiguracja Obudowy:
Closed Twin
Adjustable/Non-Adjustable:
Non-Adjustable
cechy
Obudowa:
None
Profil:
Open
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,375
Długość - Milimetry:
76,2
Inne Funkcje:
Chrome Steel Ball | Delrin Retainer | Steel Bearing Plate | For Continuously Supported Application
Globalny Numer Części GPN:
0
Długość - Cale:
3
Samonastawne:
Yes
Materiał Obudowy:
Thermoplastic
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
7
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,26
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
2190
Materiał Koszyka:
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
55,575
Nominalna Średnica Sworznia - Cale:
7,2
Konfiguracja Obudowy:
1 Piece Solid
Inne Funkcje:
Single Row | Normal Duty | Has Flinger
Globalny Numer Części GPN:
12040
Typ Obudowy:
4 Bolt Square Flange Block
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Set Screw
Nominalna Średnica Sworznia - Milimetry:
184