cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Obudowy - Milimetry:
7,137
Matriał - Kulka:
Steel
Materiał - Okładzina:
Steel
Materiał - Element Zewnętrzny:
Steel
Gwint Montażowy:
1/4-28 UNF
Kierunek Gwintu:
Right Hand
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
3 Piece | Precision | Chrome Plated Ball
Element Toczny:
Spherical Plain Bearing
cechy
Rodzaj portu:
10 MM Tubing OD
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Ball
Działanie:
Knob
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Metric
Długość Całkowita - Cale:
2,598
Napięcie:
Not Applicable
Szerokość Całkowita - Cale:
1,181
cechy
Obudowa:
2 Metal Shields
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
16
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,441
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C4-Extra Loose
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,5
Rozmiar Gwintu:
3/8-24
Średnica Sworznia - Cale:
0,375
Średnica Sworznia - Milimetry:
9,525
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Rolki - Milimetry:
22,225
Inne Funkcje:
Full Complement | Lubri-Disc Seals
Globalny Numer Części GPN:
20644