cechy
Wysokość - Milimetry:
54
Otwór 1 - Cale:
4,724
Otwór 2 - Milimetry:
154
Wysokość - Cale:
2,126
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,268
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
17X1750Li;B68 HI POWER
Opis
9003-10068 B-68 PAS KLINOWY
Nr. katalogowy 9003-10068
Nr kat. BDI 1409185
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch | Metric
Ilość Żeber:
1 Band
Inne Funkcje:
Hi Power
Globalny Numer Części GPN:
385187
Szerokość Pasa - Milimetry:
17
Długość Zewnętrzna - Milimetry:
1819
Typ Pasa:
V-Belt
Długość Zewnętrzna - Cale:
71
Seria Pasa:
B | 17X
Szerokość Pasa - Cale:
0,625
C5-35T-42-09
Opis
MARTIN SPROCKET & GR C5-35T-42-09
Nr. katalogowy C5-35T-42-09
Nr kat. BDI 21978242
cechy
Średnica Rolki - Cale:
15,44
Typ Łożyska:
Ball Bearing
Średnica Rolki - Milimetry:
127
Średnica Rolki - Cale:
5
Calowe - Metryczne:
Inch
Number of Rollers:
3
Troughing Angle:
35 Degree
Mounting Distance On Roller Axis - Inch:
51
Materiał Rolki:
Steel
Sposób Montażu:
Side Mount
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,755
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
317,5
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,645
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
52,324
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,06
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
298,577
Sposób Montażu:
Bushed