cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,626
Średnica Rolki - Milimetry:
15,9
Krztałt Powierzchni Rolki:
Crowned
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Yoke Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
35
Średnica Rolki - Cale:
1,378
Inne Funkcje:
Caged
Element Toczny:
Ball Bearing - Double Row
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
11
Inne Funkcje:
Deep Groove | Stainless Steel Ring and Rolling Element
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,378
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
261631
Materiał Koszyka:
Stainless Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
11,1
Otwór 1 - Cale:
0,5
Otwór 2 - Milimetry:
13,335
Wysokość - Cale:
0,437
Otwór 2 - Cale:
0,525
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,266
Inne Funkcje:
Single Row | Full Complement | Unground | Carbon Steel Ball | Carbon Steel Band
Element Toczny:
Ball Bearing
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,354
Średnica Rolki - Milimetry:
9
Krztałt Powierzchni Rolki:
Crowned
Obudowa:
Sealed
Profil:
Yoke Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
32
Średnica Rolki - Cale:
1,26
Inne Funkcje:
Caged
Element Toczny:
Ball Bearing
60-100 CHAIN TOOL
Opis
MORSE INDUSTRIAL 60-100 CHAIN TOOL
Nr. katalogowy 60-100 CHAIN TOOL
Nr kat. BDI 346608