cechy
Styl Przekładni:
Bevel Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
2,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
30,734
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,21
Podziałka:
6 DP
Inne Funkcje:
Bevel Pinion | 4:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1
Globalny Numer Części GPN:
666268
Kąt Nacisku:
20 Degree
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
76,2
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,7
Otwór Obudowy - Cale:
3
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,25
Średnica Wału - Milimetry:
57,15
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Assembled | General Purpose | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
199227
0.669X1.573X0.281 CRW1 V / 6597
Opis
SKF 0.669X1.573X0.281 CRW1 V / 6597
Nr. katalogowy 6597 / 0.669X1.573X0.281 CRW1 V
Nr kat. BDI 1262562
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
39,954
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,137
Otwór Obudowy - Cale:
1,573
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
0,669
Średnica Wału - Milimetry:
16,993
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
187123