cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1166,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Przełożenie Nominalne:
1.5:1
Calowe - Metryczne:
Inch
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
15,813
Szerokość Całkowita - Cale:
14,719
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
60HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1166,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Przełożenie Nominalne:
1.5:1
Calowe - Metryczne:
Inch
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,813
Szerokość Całkowita - Cale:
14,719
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
60HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1166,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,719
Szerokość Całkowita - Cale:
12,813
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
15HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1166,7
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,53
Szerokość Całkowita - Cale:
9,84
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
30HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1166,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | Single Piece Construction | Heat Treated Alloy Steel Shaft | Two Tapered Roller Bearing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,25
Szerokość Całkowita - Cale:
13