MSF050_I=10_71B5
Opis
MSF050_i=10_71B5 REDUKTOR
Nr. katalogowy MSF050_I=10_71B5
Nr kat. BDI 15075902
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
280
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
50
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,969
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
5,512
MSF075_I=10_90B5
Opis
MSF075_i=10_90B5 REDUKTOR
Nr. katalogowy MSF075_I=10_90B5
Nr kat. BDI 15078923
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
9.2KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
140
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
75
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,953
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,815
SSHF721-10K-B5-HS1-P20
Opis
BOSTON GEAR SSHF721-10K-B5-HS1-P20
Nr. katalogowy SSHF721-10K-B5-HS1-P20
Nr kat. BDI 184388
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
50,8
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2
Inne Funkcje:
Single Reduction | Washdown Duty | 2 Piece Mounting Base | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,12
GMTA040-24L10PVN3
Opis
TSUBAKI GMTA040-24L10PVN3
Nr. katalogowy GMTA040-24L10PVN3
Nr kat. BDI 23926542
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
180
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Non Brake Type
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,795
Szerokość Całkowita - Cale:
5,906
VT014-010-0-RM142-92
Opis
BOSTON GEAR VT014-010-0-RM142-92
Nr. katalogowy VT014-010-0-RM142-92
Nr kat. BDI 847243
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Single Reduction
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,97
Szerokość Całkowita - Cale:
5,591