NTR42-100-0-RM115-52
Opis
BOSTON GEAR NTR42-100-0-RM115-52
Nr. katalogowy NTR42-100-0-RM115-52
Nr kat. BDI 849391
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
17,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Other Mount Flange Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
6,78
Szerokość Całkowita - Cale:
4,53
RFWC718-100-B4-G
Opis
BOSTON GEAR RFWC718-100-B4-G
Nr. katalogowy RFWC718-100-B4-G
Nr kat. BDI 172373
cechy
Rama Montażowa:
42CZ
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
17,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
345103
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,35
SF852BR-100K-B5-M1
Opis
BOSTON GEAR SF852BR-100K-B5-M1
Nr. katalogowy SF852BR-100K-B5-M1
Nr kat. BDI 181252
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
17,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
13,462
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,53
Inne Funkcje:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,57
PL5155-100-4140102-19.0
Opis
BOSTON GEAR PL5155-100-4140102-19.0
Nr. katalogowy PL5155-100-4140102-19.0
Nr kat. BDI 184468
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Applicable
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
17,5
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Precision Gearhead | Helical-Helical Gear
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,516
Szerokość Całkowita - Cale:
6,378
SSW264 100/1 C WR 56C
Opis
HUB CITY SSW264 100/1 C WR 56C
Nr. katalogowy SSW264 100/1 C WR 56C
Nr kat. BDI 23689807
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
17,5
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
17,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Single Reduction | Food Grade Synthetic lubricant
Elementy Złożenia:
66,802
Sposób Montażu:
Direct Mounted