BB1283CN180TC/136.07A1ASI2.875X5.51
Opis
DODGE BB1283CN180TC/136.07A1ASI2.875X5.51
Nr. katalogowy BB1283CN180TC/136.07A1ASI2.875X5.51
Nr kat. BDI 296686
cechy
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
7.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
14
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
20,066
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,79
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
24,86
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
14
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Triple Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
338683
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
16,31
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
14
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Triple Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
338427
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
18,41
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
14
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Triple Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
338758
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
18,63
BF1283 180-CC 136.07 TAPERED
Opis
DODGE BF1283 180-CC 136.07 TAPERED
Nr. katalogowy BF1283 180-CC 136.07 TAPERED
Nr kat. BDI 297019
cechy
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
7.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
14
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
20,066
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,79
Inne Funkcje:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
24,72