UT075-005-0-RM075-69
Opis
BOSTON GEAR UT075-005-0-RM075-69
Nr. katalogowy UT075-005-0-RM075-69
Nr kat. BDI 850158
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Single Reduction
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
6,967
Szerokość Całkowita - Cale:
4,53
cechy
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
76,2
Inne Funkcje:
Single Reduction | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Globalny Numer Części GPN:
348854
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,39
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
50,8
Inne Funkcje:
Single Reduction | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Globalny Numer Części GPN:
346875
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,47
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
33,782
Inne Funkcje:
Single Reduction | Single Piece Construction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing on Output Shaft | Double Lip Seal
Globalny Numer Części GPN:
362865
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
6,06
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
50,8
Inne Funkcje:
Single Reduction | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Globalny Numer Części GPN:
346877
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,47